Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 4; OFF-ON; 0,1A/50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAN1104RT
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAN1104RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dip-schalter 2-polig
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,31x4,5x1,5mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Sektionen: 4
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Reihenabstand: 6,15mm
Herstellerserie: KAN
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 525.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1050 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1050 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.