Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 2; OFF-ON; 0,1A/50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAP1102E
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAP1102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6,64x9,9x10,2mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Sektionen: 2
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Reihenabstand: 7,62mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 525.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1050 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1050 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.