Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,1A/50VDC; Pos: 2; -40÷85°C; THT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KAS1105E
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KAS1105E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil-schalter 2 polig
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 14,06x9,9x5,85mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 2000 Zyklen
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Korpusfarbe: rot
Herstellerserie: KAS
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dil schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,93024*
  
Preis gilt ab 16.000 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 0,84157* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 32 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Packungen
€ 29,70016*
€ 35,34319
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 29,59008*
€ 35,2122
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 28,71008*
€ 34,165
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 27,99008*
€ 33,3082
pro Packung
ab 16000 Packungen
€ 26,93024*
€ 32,04699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.