Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 2W; 90÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 2W; 90÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 15VDC
Wandler: AC/DC; 2W; 90÷305VAC; UStrom: 120÷430VDC; UAusg: 15VDC
Artikel-Nr.:
     2805-KAS2-15
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KAS2-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leistung: 2W
Versorgungsspannung: 90...305V AC;120...430V DC
Äußere Abmessungen: 28,5x25,8x17mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,133A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 73%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Überladung OPP
Herstellerserie: KAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.