Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur; schwarz; USB A; mit Kabel,UA layout; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur; schwarz; USB A; mit Kabel,UA layout; L: 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-KB-U-103-UA
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-U-103-UA
EAN/GTIN:
     8716309084000
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
keyboard
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Anzahl Tasten: 104
Kabellänge: 1,5m
Einheitspreis: Nein
Computer Zubehör-Typ: Tastatur
Ausführung: mit Kabel;UA layout
Maße (a x b x c): 445x140x24mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.