Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur; schwarz; USB A; mit Kabel,US layout; L: 1,45m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KB-UML3-02
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     KB-UML3-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gembird Tastaturen
Keyboard
Tastatur
gembird tastaturen
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Kabellänge: 1,45m
Computer Zubehör-Typ: Tastatur
Ausführung: mit Kabel;US layout
Maße (a x b x c): 430x132x23mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GEMBIRD:
GEMBIRD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.