Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter: Küvette; rot; 160x98x70mm; 8Stk; KBILS16; BINEER; lange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Behälter: Küvette; rot; 160x98x70mm; 8Stk; KBILS16; BINEER; lange
Artikel-Nr.:
     2805-KBILS16-3020
Hersteller:
     KISTENBERG
Herst.-Nr.:
     KBILS16-3020
EAN/GTIN:
     5905197287515
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot
stapelbehälter
Hersteller: KISTENBERG
Farbe: rot
Äußere Abmessungen: 160x98x70mm
Behälter-Typ: Küvette
Behälteranwendung: geeignet zum Abstellen auf Regalen u.ä. zum Stapeln sowie zum Aufhängen an speziellen Leisten;in Lagern;in Werkstätten;in Geschäften;zum Aufbewahren elektronischer und mechanischer Kleinteile
Ausführung: lange
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Herstellerserie: KBILS16
Handelsname: BINEER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.