Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter: Küvette; schwarz; lange; 160x98x70mm; 8Stk; KBILS16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Behälter: Küvette; schwarz; lange; 160x98x70mm; 8Stk; KBILS16
Artikel-Nr.:
     2805-KBILS16-S411
Hersteller:
     KISTENBERG
Herst.-Nr.:
     KBILS16-S411
EAN/GTIN:
     5905197287522
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Hersteller: KISTENBERG
Farbe: schwarz
Äußere Abmessungen: 160x98x70mm
Behälter-Typ: Küvette
Behälteranwendung: geeignet zum Abstellen auf Regalen u.ä. zum Stapeln sowie zum Aufhängen an speziellen Leisten;in Lagern;in Werkstätten;in Geschäften;zum Aufbewahren elektronischer und mechanischer Kleinteile
Einheitspreis: Ja
Ausführung: lange
Anzahl im Set/Package: 8Stk.
Herstellerserie: KBILS16
Handelsname: BINEER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.