Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter: Küvette; rot; 238x272x160mm; 4Stk; KBISS28; BINEER; kurze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Behälter: Küvette; rot; 238x272x160mm; 4Stk; KBISS28; BINEER; kurze
Artikel-Nr.:
     2805-KBISS28-3020
Hersteller:
     KISTENBERG
Herst.-Nr.:
     KBISS28-3020
EAN/GTIN:
     5905197287591
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter rot
stapelbehälter
Hersteller: KISTENBERG
Farbe: rot
Äußere Abmessungen: 238x272x160mm
Behälter-Typ: Küvette
Behälteranwendung: geeignet zum Abstellen auf Regalen u.ä. zum Stapeln sowie zum Aufhängen an speziellen Leisten;in Lagern;in Werkstätten;in Geschäften;zum Aufbewahren elektronischer und mechanischer Kleinteile
Ausführung: kurze
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: KBISS28
Handelsname: BINEER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.