Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Zubehör für Halbleiterelemente
>
Kühler - Zubehör
>
Artikel
Pressfeder; L: 18,3mm; H: 12,2mm; natürlich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-KC-196/TO-220
Hersteller:
Seifert Electronic
Herst.-Nr.:
KC-196/TO-220
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
SEIFERT ELECTRONIC
Farbe:
natürlich
Material:
Edelstahl
Höhe:
12,2mm
Länge:
18,3mm
Halbleiter Zubehör-Typ:
Pressfeder
... >
Lager 2805
>
Zubehör für Halbleiterelemente
>
Kühler - Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0873*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen