Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KCS-10-16/1
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KCS_10-16/1
EAN/GTIN:
     5905912828696
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: ERKO
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 16mm2
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M10
Ring-Innendurchmesser: 10,5mm
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.