Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 185mm2; Crimpverbindung; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M10; 185mm2; Crimpverbindung; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-KCS-10-185/1
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KCS_10-185/1
EAN/GTIN:
     5905912829433
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: ERKO
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 185mm2
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M10
Ring-Innendurchmesser: 10,5mm
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.