Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M6; 70mm2; Crimpverbindung; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M6; 70mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KCS-6-70/1
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KCS_6-70/1
EAN/GTIN:
     5905912843668
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: ERKO
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 70mm2
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M6
Ring-Innendurchmesser: 6,4mm
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,49325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 578,81*
€ 688,7839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 573,01*
€ 681,8819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 524,83*
€ 624,5477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 515,26*
€ 613,1594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 498,65*
€ 593,3935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.