Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M6; 70mm2; Crimpverbindung; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KCZ-6-70/1
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     KCZ_6-70/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller: ERKO
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 70mm2
Kabelschuh-Typ: Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube: M6
Ring-Innendurchmesser: 6,4mm
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,891*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 4,76594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,78*
€ 964,8282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 796,83*
€ 948,2277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 755,2605*
€ 898,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 739,3005*
€ 879,7676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 714,891*
€ 850,72029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.