Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode
Diode: Zener; 1W; 36V; SMD; Rolle,Band; SOD123F; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-KDZVTR36B
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 36V
Leck strom: 10µA
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.