Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 55mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 55mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEW2002R
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2002R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 247x105x49mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 55mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...1000Hz
AC Strommessbereich: 2kA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;0,4kΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 40Hz...1kHz
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV;40V
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V;40V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 275,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 238,01*
€ 293,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,40*
€ 349,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,30*
€ 340,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 381,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 379,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,14*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 77,91*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,32*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,46*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 250,99*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 225,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.