Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 33mm
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; ØLeitg: 33mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEW2007R
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2007R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 204x81x36mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<90Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 33mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 40...400Hz
AC Strommessbereich: 600A;1kA
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ
AC Bandbreite für Strommessung: 40...400Hz
DC Spannungsmessbereich: 600V
AC Spannungsmessbereich: 600V
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 3 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,3%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,07*
€ 102,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 82,85*
€ 102,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 111,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 117,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,44*
€ 220,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.