Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 20÷1000VAC; 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 20÷1000VAC; 50/60Hz
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 20÷1000VAC; 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-KEW5711
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW5711
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYORITSU
Betriebstemperatur: -10...50°C
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Länge: 153mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Abmessungen: Ø20mm
Zusatzfunktionen: Taschenlampe mit weißer LED Diode
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm
Aufgedeckter Spannungsbereich: 20...1000V AC
Frequenzbereich der aufgedeckten Spannung: 50/60Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.