Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; True RMS
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-KEW6305-00
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW6305-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYORITSU
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Netz-Art: 1-phasig;3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Äußere Abmessungen: 175x120x65mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Speicherkapazität: 3Mb
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: USB-Kabel;2GB SD Speicherkarte;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9125;KEW7141B Messkabel
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Frequenz;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Gesamtverzerrungsfaktor;Anfahrstrom;elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie;elektrische Scheinenergie;Flimmern;neutral conductor current
AC Spannungsmessbereich: 600V;150V;300V
Frequenzbereichsmessung: 40...70Hz
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: eigene mobile Anwendung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,30*
€ 1.371,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,73*
€ 1.346,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,53*
€ 1.298,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,60*
€ 1.268,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,72*
€ 1.236,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.