Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 500A; 1,9Ω; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW8122
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Hersteller: KYORITSU
Ausgangsimpedanz: 1,9Ω
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungslänge: 2m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 81x36x128mm
Passendes Zubehör: KEW5010;KEW5020
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 0,5kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.