Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 500A; Verunreinigungsgrad: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 500A; Verunreinigungsgrad: 2
Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 500A; Verunreinigungsgrad: 2
Artikel-Nr.:
     2805-KEW8125
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 128x81x36mm
Passendes Zubehör: KEW5020;KEW6300;KEW6310
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 0,5kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.