Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 200A; 5Ω; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 200A; 5Ω; L: 3m
Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 200A; 5Ω; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-KEW8126
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Ausgangsimpedanz:
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 81x36x128mm
Passendes Zubehör: KEW6300;KEW6310
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 200A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.