Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 110mm; I AC: 1kA; L: 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC; ØLeitg: 110mm; I AC: 1kA; L: 3m
Zangenadapter AC; ØLeitg: 110mm; I AC: 1kA; L: 3m
Artikel-Nr.:
     2805-KEW8130
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungslänge: 3m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 25x23x50mm
Passendes Zubehör: KEW6300;KEW6310;KEW6305-00;KEW6305-01;KEW6315-00;KEW6315-01;KEW6315-03;KEW6315-04;KEW6315-05
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 110mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,14*
€ 353,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.