Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 40mm; I AC: 70A; L: 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEW8147
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW8147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
stromzangen adapter
Hersteller: KYORITSU
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Leitungslänge: 2m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 81x36x128mm
Passendes Zubehör: KEW5010;KEW5020;KEW6310;KEW6315-00;KEW6315-01;KEW6315-03;KEW6315-04;KEW6315-05
Standardausstattung: Bedienungsanleitung;Schutzhülle KEW9095;Kabelmarkierer
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 40mm
Messung: Strom AC;Leck strom
AC Strommessbereich: 70A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.