Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 4x Verbinder,doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 4x Verbinder,doppelt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 4x Verbinder,doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1005
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3
Kabelschuh-Ausführung: doppelt;4x Verbinder
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.