Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 6x Verbinder,doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 6x Verbinder,doppelt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; 6x Verbinder,doppelt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1006
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3
Kabelschuh-Ausführung: doppelt;6x Verbinder
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.