Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; schraubbar; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; schraubbar; Messing
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; schraubbar; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1256
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.