Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1257
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3
Kabelschuh-Ausführung: doppelt
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,231*
€ 0,594*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.