Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; M3; doppelt; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1258
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 3,3mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M3
Kabelschuh-Ausführung: doppelt
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.