Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; M2,5; doppelt; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; M2,5; doppelt; schraubbar
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; männlich; M2,5; doppelt; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1263
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 4,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 2,5mm
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M2,5
Kabelschuh-Ausführung: doppelt
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 45°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.