Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1265
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsraster: 7,9mm
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 25mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,56*
€ 63,7364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,94*
€ 48,7186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.