Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1267
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 13,8mm
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8398
100
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,1448*
100
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,213*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0855*
€ 0,2584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,292* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.