Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Verbinder: flach; 6,4mm; 0,8mm; männlich; THT; Messing; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1287
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Hersteller: KEYSTONE
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,4mm
Kontaktmaterial: Messing
Gesamtlänge: 14mm
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Steckverbinder-Art: männlich
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: PCB-Lötanschlüsse, flachkabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
229299
100
€ 14,99*
ab € 0,056*
€ 0,1502*
100
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,212*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0829*
€ 0,2756*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PC250-836LT
ab € 0,0322*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.