Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 44,5mm; Innengew: UNC6-32; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1883
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe messing
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Außendurchmesser: 6,35mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: linsenförmig
Innengewinde: UNC6-32
Distanzlänge: 44,5mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.