Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; 15,88mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 3,66mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; 15,88mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 3,66mm
Distanzmuffe; 15,88mm; linsenförmig; Messing; Nickel; ØInn: 3,66mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS1935
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     1935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Außendurchmesser: 6,35mm
Innendurchmesser: 3,66mm
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe
Muffenform: linsenförmig
Distanzlänge: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.