Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; M2; schraubbar; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; M2; schraubbar; Messing
Verbinder: flach; 2,8mm; 0,5mm; männlich; M2; schraubbar; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS2002
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: KEYSTONE
Breite: 2,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Durchmesser Befestigungsloch: 2,4mm
Stärke: 0,5mm
Verbinder-Typ: flach
Öffnung für Schraube: M2
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Montage: schraubbar
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.