Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Distanzmuffe mit Gewinde; 18mm; Innengew: M3; Außengew: M3; Nickel
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS24322
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     24322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5,5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Außerngewinde: M3
Distanzlänge: 18mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit Innen- und Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.