Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; sechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; sechskant
Distanzmuffe mit Gewinde; 10mm; Innengew: M3; sechskant
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS24473
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     24473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter m3
Hersteller: KEYSTONE
Material: Edelstahl
Einheitspreis: Nein
Schlüsselgröße: 5mm
Distanzelement-Typ: Distanzmuffe mit Gewinde
Muffenform: sechskant
Innengewinde: M3
Distanzlänge: 10mm
Eigenschaften mechanischer Elemente: mit beidseitigem Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.