Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M6x16; 1; Kopf: Zylinder; Sechskant; HEX 5mm; Titan


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS25062
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     25062
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Material: Titan
Länge: 16mm
Gewinde: M6
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 5,85mm
Kopfdurchmesser: 10,22mm
DIN Norm: DIN 912
Formgröße: HEX 5mm
Gewindesteigung: 1
Gewinde + Länge - #Suche: M6x16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,02*
€ 379,6338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,93*
€ 371,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,98*
€ 311,7562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,25*
€ 278,7575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,36*
€ 253,8984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.