Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; rund; D=4,32mm; h=12,7mm; Polyamid; mit Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3055
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyamid Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Hersteller: KEYSTONE
Material: Polyamid
Flanschdurchmesser: 7mm
Höhe: 12,7mm
Außendurchmesser: 4,32mm
Innendurchmesser: 3,66mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Flansch
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
Unterlegscheiben-Art: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,81*
€ 68,7939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,75*
€ 62,7725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.