Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3313
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3313
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
Kopfdurchmesser: 7,9mm
Nietlänge: 4,8mm
Nietendurchmesser: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.