Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4,8mm; L. Niete: 4,8mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3322
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3322
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
Kopfdurchmesser: 7,9mm
Nietlänge: 4,8mm
Nietendurchmesser: 4,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.