Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 3,18mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 3,18mm
Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 3,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS34
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 3,18mm
Nietendurchmesser: 2,26mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 6,24*
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 8,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,60*
€ 5,474
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.