Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 5,6mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 5,6mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 5,6mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3443
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3443
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Befestigung: demontierbar
Material: Polyamid
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 5,6mm
Nietendurchmesser: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.