Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 6,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 6,1mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 6,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3444
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3444
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Befestigung: demontierbar
Material: Polyamid
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 6,1mm
Nietendurchmesser: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.