Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 7,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 7,1mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 3,5mm; L. Niete: 7,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3445
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3445
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Befestigung: demontierbar
Material: Polyamid
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 7,1mm
Nietendurchmesser: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.