Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 9mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 9mm; schwarz
Niete; Polyamid; Durchm.Niete: 4mm; L. Niete: 9mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS3449
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3449
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KEYSTONE
Farbe: schwarz
Befestigung: demontierbar
Material: Polyamid
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 9mm
Nietendurchmesser: 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.