Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 4,75mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 4,75mm
Niete; Messing; Durchm.Niete: 2,26mm; L. Niete: 4,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS36
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 4,75mm
Nietendurchmesser: 2,26mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 6,05*
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 9,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,522
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.