Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 3,18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 3,18mm
Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 3,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS44
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 3,18mm
Nietendurchmesser: 3,07mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,0436*
€ 0,0868*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,062*
€ 0,1161*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.