Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 4,75mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 4,75mm
Niete; Messing; Durchm.Niete: 3,07mm; L. Niete: 4,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-KEYS46
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchkontaktierung
Hersteller: KEYSTONE
Material: Messing
Montage Element-Typ: Niete
Nietlänge: 4,75mm
Nietendurchmesser: 3,07mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 9,14*
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.